※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMCC-L EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所) 68438880 EMCC-L EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所) 68438880

EMCC用増結ロッド

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68438880 品番EMCC-L
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。
デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。

仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする