曜日別特売
XN1L-3 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所) 68439178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XN1L-3 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所) 68439178
XN1L-3 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所) 68439178

測定子 先端3Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)39
内容量1個注文コード68439178品番XN1L-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様該当製品 (共通製品):PCN-1L、 PCN-1LE、 PCN-1LD、 PCN-1LZ(A)、 PCN-1LZ(B)、 PCN-1LV寸法L(mm)39寸法d(Φmm)2.5先端ボール径(mm)3
注意
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする