G-2.4N(英語版校正書類一式付) 用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 68440341 G-2.4N(英語版校正書類一式付) 用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 68440341

用途別 ダイヤルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68440341 品番G-2.4N(英語版校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

硬いゴム、皮革などの測定に適します。

セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 直径(Φmm)測定子:10 測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)終圧:2.4以下 測定深さ(mm)20 測定子平行度(μm)5 測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット 指示誤差(μm)±20
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする