仕様省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)25最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)5~40測定力(N)(正姿勢)1.2以下表示【mm表示】-符号 999.999 (5桁)、回転:デジタル表示を読みやすい方向に手で廻せる機構 (Max270度)データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)