※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMCC-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所) 68441488 EMCC-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所) 68441488

深穴内径測定機(受注生産

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68441488 品番 EMCC-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。
デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。

適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ ) セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 測定範囲(mm)内径:50〜100 動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません 機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です ) 測定子(mm)付属:L=33(フラット型) ワッシャー厚さ(mm)換え:1、2、3×1枚 換ロッド(mm)付属:5とび11本
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする