dj honda 二折財布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68441987 品番 DJH-1053
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

dj hondaブランドのシンプルな二つ折り財布 カードポケット×9 フリーポケット×3 お札入れ×2 小銭入れ×1

ダークグリーン 質量(g)84 縦(cm)9 素材牛革 横(cm)11 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする