カワヨシ
カワヨシの バッグ・キャップ
カワヨシの バッグ
カワヨシの 財布
dj honda 二折財布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68442005
品番
DJH-1053
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
dj hondaブランドのシンプルな二つ折り財布 カードポケット×9 フリーポケット×3 お札入れ×2 小銭入れ×1
色
ブラック
質量(g)
84
縦(cm)
9
素材
牛革
横(cm)
11
奥行き(cm)
2.5