カワヨシ
カワヨシの ホースバンド
カワヨシの クリップ式
ボックス型小銭入れ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68442021
品番
ID-3281
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コインを取り出しやすいボックスタイプ。
色
ブラック
質量(g)
20
奥行(mm)
10
縦(cm)
7
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
8