カワヨシ
カワヨシの ホースバンド
カワヨシの つまみ・安全キャップ付き
チェーン付き小銭入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68442039
品番
ID-3288
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
リングチェーンが付いて便利。カードポケット×1
色
ブラック
質量(g)
16
奥行(mm)
10
縦(cm)
6.5
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
10.5