カワヨシ
カワヨシの ホースバンド
カワヨシの ネジ式
ラウンド型小銭入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68442057
品番
ID-3332
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コインは2ルーム。収納も多数で便利。カードポケット×6
色
ブラック
質量(g)
51
奥行(mm)
15
縦(cm)
7.5
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
10.5