カワヨシ
カワヨシの ホースバンド
カワヨシの 両ネジ式
キーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68442066
品番
ID-3334
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キーは6本取付可能。ポケット色々。カードポケット×1 フリーポケット×2
色
ブラック
質量(g)
48
奥行(mm)
20
縦(cm)
6
素材
表:やぎ皮、内側:合皮
横(cm)
10.5