パッケージ画像

WR21C 「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組白 ハヤシ 68442100 WR21C 「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組白 ハヤシ 68442100 WR21C 「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組白 ハヤシ 68442100 WR21C 「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組白 ハヤシ 68442100 WR21C 「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組白 ハヤシ 68442100

「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード68442100 品番WR21C
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!

素材
綿・ナイロン
すべり止め:塩化ビニル
用途フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます! 質量(g)90 サイズ(cm)22〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする