TRIENS
TRIENSの コードリール/延長コード
TRIENSの コードリール
コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68442416
品番
TR2-A-K
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
エアーリールとコードリールの2連一体型です。
組合せ自由なコンビネーションリールです。
修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
用途
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。
付属品
取付け吊り金具、メスカプラ
トラスコ品番
379-9769
材質
ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)
336
高さ(mm)
341
奥行(mm)
376
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
ホース内径(Φmm)
6.5
注意
※コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。