吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接シート
吉野の スパッタシート
スパッタシート YS-2100S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68442441
品番
YS-2100S-R-S
参考基準価格(税別)
¥101,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
エコノミータイプ。
片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
用途
溶接火花受用。
仕様
日本防炎協会試験番号:CO030040
トラスコ品番
580-7704
種別
JIS:ロール
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.7
色
シリコン:白
長さ(m)
30
規格品
JIS A 1323 C種合格第03A0142号
コーティング
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません