パッケージ画像

TF-350M MTニトリル手袋 中厚手 ブルー IRL 68442486 TF-350M MTニトリル手袋 中厚手 ブルー IRL 68442486

MTニトリル手袋 中厚手 ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20箱×100枚) 注文コード 68442486 品番 TF-350M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中厚手のニトリル手袋です。
食品衛生法対応商品です。

用途医療・介護、食品加工、飲食・サービスなどに。 トラスコ品番706-1698 材質ニトリル 厚さ(mm)0.09(指部) ブルー サイズM 入数(枚)2000 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 粉有無粉なし 食品衛生法対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする