デジタルカメラ PIXPRO FZ55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68442511 品番PIXPRO FZ55RD2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超画質の写真が手軽に楽しめる、有効1635万画素と光学5倍のズームを搭載しています。
新開発の顔認証と電子式手ブレ軽減機能で、夜景や子供の笑顔も一段と美しく撮影できます。
フルハイビジョンで動画撮影も可能です。

トラスコ品番555-2411 幅(mm)91.5 レッド 高さ(mm)22.9 奥行(mm)56.5 バッテリー充電式リチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68442511 PIXPRO FZ55RD2A 12313920 FZ55RD コンパクトデジタルカメラ コダック コンパクトデジタルカメラ コダック 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする