※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HQ1640-14 タイガーバンドソー替刃 5本入 NT 68442608 HQ1640-14 タイガーバンドソー替刃 5本入 NT 68442608

タイガーバンドソー替刃 5本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5箱) 全長(mm)1640 山数14 注文コード68442608 品番HQ1640-14
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長・山数など24種類から選べます 他の種類を見る

シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。
ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。

用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。 トラスコ品番705-4996 適合機種アサダBS170、BS170A、BS185、BS18F、BB003(ビーバー6)、BB103(ビーバー6F)・マキタB180、B181、B182、B183、B184、B185、ベルメクスRF-1150 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1640 種類ハイスバイメタル 山数14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする