曜日別特売
PAG-T360 GVカートリッジタンク170cc AUTONICS(オートニクス) 68442651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GVカートリッジタンク170cc

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード68442651品番PAG-T360
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする