※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2WAYストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68442660 品番 7630-24- M
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

業界随一のヨコ方向ストレッチのみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、タテ方向・ヨコ方向へのストレッチを実現した圧倒的な着心地の良さを実現しています。
優れた伸縮性とレーヨン糸による心地よい着心地です。

用途建設業のみならず様々な業種の方々に。 トラスコ品番691-6311 材質本体:綿60%、ポリエステル23%、レーヨン11%、ポリウレタン6% ディープインディゴ サイズM 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)60 対応シーズン通年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする