※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NT
NTの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NTの 溶接ガスホース
NTの 溶接ガスホース(カプラ付き)
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68442730
品番
SMT-N20
参考基準価格(税別)
¥37,040
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。
細径タイプで内径は5mmです。
ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途
溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)
トラスコ品番
706-4412
タイプ
細径ツインホース
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
20
適合ガス
酸素/アセチレン