※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NT
NTの 水道・空調配管用工具
NTの バンドソー/パイプソー
NTの バンドソー/パイプソー替刃
タイガーバンドソー替刃 5本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5箱)
全長(mm)
1840
山数
18
注文コード
68442836
品番
HQ1840-18
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。
ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。
トラスコ品番
705-5009
適合機種
ハイコーキ(旧日立)CB18F・CB18F2・CB18F3・CB18FA2・CB18FA3、レッキスXB-185・XB-185A、バンドソー180、新ダイワRB180FV-HA・RB180FV
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1840
種類
ハイスバイメタル
山数
18