因幡電工
因幡電工の ビニールテープ
因幡電工の ビニールテープ一般用途
非粘着テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120巻)
注文コード
68442940
品番
HK-50-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
注意:テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿または低温での保管は避けてください。
トラスコ品番
168-7330
材質
PVC
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
アイボリー
長さ(m)
18