※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NT
NTの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NTの 溶接ガスホース
NTの 溶接ガスホース(カプラ付き)
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68443186
品番
SMT-K10
参考基準価格(税別)
¥24,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。
細径タイプで内径は5mmです。
ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途
溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)
トラスコ品番
706-4414
タイプ
細径ツインホース
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
10
適合ガス
酸素/アセチレン