※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NT
NTの 水道・空調配管用工具
NTの バンドソー/パイプソー
NTの バンドソー/パイプソー替刃
タイガーバンドソー替刃 5本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5箱)
全長(mm)
1140
山数
18
注文コード
68443256
品番
HQ1140-18
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。
ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。
トラスコ品番
705-5015
適合機種
新ダイワRBH120、アサダ736・7721・7724、高速HRB-1140SC、マキタ2106・2106W・2107F・2107FW・PB180DRGX・PB180DRGX、ボッシュGCB120・
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1140
種類
ハイスバイメタル
山数
18