AR-127 エコ点字パネル ラインタイプ アラオ 68443299 AR-127 エコ点字パネル ラインタイプ アラオ 68443299

エコ点字パネル ラインタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68443299 品番AR-127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進対候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
JIS規格適合製品です。

用途視覚障害者誘導用警告パネルに。 トラスコ品番788-7531 材質再生エラストマー樹脂 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容点字パネル誘導タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする