IRL
IRLの デオドラント・制汗
IRLの ボディーシート
顔も拭ける クールボディシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個×120枚)
トラスコ品番
706-6065
注文コード
68443308
品番
IK-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
顔も体も拭ける、大判タイプのボディシートです。
用途
夏場の現場作業、医療・介護現場、スポーツクラブなどに。
トラスコ品番
706-6065
材質
シート:レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
245×350
香り
無香料
目付(g/m
2
)
シート:35