※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソルベントホース

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68443453 品番 E-SV-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。

定尺(m)100 内径(Φmm)7.5 用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃)-20〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜1.5(at20℃)、0〜0.7(at60℃) 外径(Φmm)10.5 標準質量(g/m)60 許容曲げ半径(mm)60(at20℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68443514
2021-04-01
用途:
建築塗装
建設業・工事業

圧送ガンの塗料ホースに使ってみたけど
今のところ問題なし
このままならコスパはかなりいい

対象商品:
68443532
2016-01-28
用途:
塗料の圧送

一流メーカーの商品で安心して使用できます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする