代表画像
TRIENS
TRIENSの ホース
TRIENSの エアーホース
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68443466
品番
S-3145ZS
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
トラスコ品番
649-3906
適合機種
SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Z
セット内容
先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個
材質
ウレタン
色
ホース:オレンジ
取付
一次側:専用ネジ
全長(m)
ホース:14.5
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(mm)
12
内径(mm)
8
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12
注意
※適合機種を確認ください。