ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68443475
品番
#VI221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
独自の配合技術を駆使し、様々な性能、機能に特化した製品です。
用途
間仕切り用。
トラスコ品番
215-7800
材質
塩化ビニール
幅(mm)
915
厚さ(mm)
2
色
クリア
長さ(m)
10
引張強度(N)
横:1930、縦:2070
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません