4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68443658 品番PIXPRO4KVR360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない撮影が可能です。
4K相当(3840×1920/24fps)の撮影が出来ます。
ライブビュー機能を搭載しているので、モニターを確認しながら撮影可能です。
シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360X3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感あふれる作品が出来ます。

用途その空間にあるすべての思い出に。 付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、ACアダプター、Micro USBケーブル トラスコ品番553-2992 幅(mm)55 ホワイト サイズセンサー:1/2.3 裏面照射型CMOS 高さ(mm)66.9 奥行(mm)55 有効画素数2068万画素 機能耐低温:-10℃ バッテリーリチウムイオン電池LB080 ディスプレイ液晶:1インチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする