八興
八興の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
八興の スプレーガン関連商品
八興の スプレーガン用エアーホース
専用継手(真鍮)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68443663
品番
E-EM-75-G3/8-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
シート形状/おすシート球面
材質
真鍮ニッケルメッキ
タイプ
メネジ(固定)
標準質量(g/m)
65
ねじの呼び
G 3/8
適合ホース
E-SV-7
RoHS指令(10物質対応)
対応