ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 調色セット/補修用カップ
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料カップ
ペイントポット2L 75枚(箱入り) 【102B】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4パック×75個)
注文コード
68443667
品番
60596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消耗品の容器のみのセットです。
用途
塗料の調色に。
トラスコ品番
408-1599
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
容量(L)
2
上径×下径×高さH(mm)
165×115×180
容量(cc)
2000