ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68443728 品番NTK-80
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。

用途
溶接スパッタ・ノロの除去に。
錆・塗装など強固な固着物の剥離に。
トラスコ品番705-5024 全長(mm)1065 刃幅(mm)80 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする