SUPER AG-X LA23 VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68443882 SUPER AG-X LA23 VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68443882

VベルトLA形スーパー AG-X

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68443882 品番 SUPER AG-X LA23
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

種別LA形 有効ピッチ周長さ(inch)23 寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
傾面草刈機に使用
農・林・水産業

耐久性は高い。機械を走行およびバツクして使用する頻度が高いのでベルトがスリップし易い。

対象商品:
68443882
2025-10-04
用途:
スパイダーモア カリバ 回転 ベルトに使いました
農・林・水産業

問題なく使用でき 伝達も 良好です が、機械が 中古なので いつまで使用できるか分かりません

2026-02-05
用途:
除雪機走行ベルトに使用
有限会社テクニカル工房 様 (製造業)

交換したばかりなので耐久性は不明 結果はこれからで期待しています

2025-12-13
用途:
除雪機
大栄装業 様

予備として購入、
まだ使っていませんがいい感じです。

2025-08-09
用途:
スパイダーモアベルト交換

一般品より高価だが、もちが違うので結局はこちらの方が得です。

2025-02-28
用途:
除雪機用
RECREATE 様 (製造業)

耐久性を考慮してこちらの商品を選定しました。
交換頻度をへらせるなら少し価格は高くなりますがお勧めしたいと思います。

対象商品:
68443961
2025-02-16
用途:
除雪機の駆動ベルト

古い除雪機なため既製部品が無かったのてとても助かりました。

対象商品:
68443882
2024-07-27
用途:
機械の消耗部品交換
建設業・工事業

強化型のベルトでないと、耐久性がありませんので、この商品を購入しました。何台も交換しますのでコストダウン出来るこの製品を購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする