吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接シート
吉野の スパッタシート
スパッタシート YS-4010S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68443999
品番
YS-4010S-R-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
B種ながらA種に匹敵する安心感。片面シリコン加工でコストダウンを実現しました。
用途
溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
トラスコ品番
176-1363
長さ(mm)
30000
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
幅(m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません