※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68444049
品番MY1C16-100L-M9BV-XC56
参考基準価格(税別)¥82,390
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3024種類から選べます
他の種類を見る