FU-605PCS SM オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS アックス[安全保護具] 68444051 FU-605PCS SM オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS アックス[安全保護具] 68444051 FU-605PCS SM オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS アックス[安全保護具] 68444051

オーバーグラス 偏光 跳ね上げ式 専用ケース付き FU-605PCS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68444051 品番FU-605PCS SM
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

遠近両用の大型メガネも収まる、跳ね上げタイプのオーバーグラス。安全確認に必要なサイドの視界を確保しながら、横からの日差しをシャットダウン。トンネルや立体駐車場など、明暗時の掛け外しのわずらわしさを解消します。

用途
ドライブ
釣り
ゴルフ
スポーツ全般
付属品専用セミハードケース トラスコ品番364-8828 材質フレーム:TR-90、レンズ:トリアセテート 幅(mm)170 高さ(mm)50 レンズ色スモーク フレーム色マットブラック 対応UVカット:〇、ツル調整:〇、ノーズパッド:〇、メガネ併用可否:〇 可視光線透過率(%)15 テンプル色マットブラック 紫外線透過率(%)0.01 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする