※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IRL
IRLの 使いきり手袋
IRLの ニトリルゴム ディスポ手袋
MTニトリル手袋 中厚手 ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20箱×100枚)
注文コード
68444060
品番
TF-350L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中厚手のニトリル手袋です。
食品衛生法対応商品です。
用途
医療・介護、食品加工、飲食・サービスなどに。
トラスコ品番
706-1697
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.09(指部)
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
2000
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.9
手の平幅(cm)
11
粉有無
粉なし
食品衛生法
対応