※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68444069 品番 SMT-N30
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。
細径タイプで内径は5mmです。
ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。

用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品) トラスコ品番706-4413 タイプ細径ツインホース 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)30 適合ガス酸素/アセチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする