※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5箱) 注文コード68444191 品番HQ2750-610
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シャープで抜群の切れ味と耐久性・VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能です。
ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。

用途一般鋼材・ステンレス等 難削材の切断に。 トラスコ品番705-4985 適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-22FA2 幅(mm)27 厚さ(mm)0.9 全長(mm)2750 種類ハイスバイメタル 山数6/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする