※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1600
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68444365
品番MY1C16-1600-XC56
参考基準価格(税別)¥88,060
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3024種類から選べます
他の種類を見る