曜日別特売
SUPER AG-X LB29 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444503

 

SUPER AG-X LB29 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444503
SUPER AG-X LB29 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444503

VベルトLB形スーパー AG-X

(78件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)29
29
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1本注文コード68444503品番SUPER AG-X LB29
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別LB形有効ピッチ周長さ(inch)29寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法θ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68444774
2025-10-25
用途: 乗用草刈機に使用
菊本産業

いつも、買っています!
オーレックの乗用草刈機に使用していて、
とても長持ちします!

対象商品 : 68444494
2025-08-19
用途: 農機のベルト交換
ガブリーヌ農園農・林・水産業

オーダーして翌日に届きました。迅速対応で大変助かりました。

2025-02-01
用途: メンテナンス
加藤建設株式会社

20数年前の除雪機のパーツを探していました。
適合品が見つかって助かりました。

2024-10-19
用途: 乗用草刈機の刈歯のベルト
農・林・水産業

前回購入したベルトの倍の金額でしたが、永く使用出来そうです。

対象商品 : 68444512
2024-02-18
用途: ヤンマー除雪機Je-765Hのシューター用ベルトに使用

走行用ベルトが伸びてきたのでついでにこちらも購入しましたが、ベルトを見た所ひび割れなどもなくまだまだ使えそうでした。前回交換から10年ほどたっていますがまだ数年は使えそうです。

対象商品 : 68444713
2023-08-24
用途: 精米機のベルト

ベルト交換に大変な場所だったので通常のB-50からAG-XのLB-50に変えました。
スムーズに動いてます

1が参考にしています
対象商品 : 68444521
2023-04-14
用途: 農機具のメンテナンス
製造業

間違いない商品です。オレンジのベルトとは全く耐久性が違うので、ハードな使い方をする乗用草刈機には必須です

3が参考にしています
対象商品 : 68444512
2023-07-21
用途: 乗用芝刈機

問題無く使用出来てます、耐久性については、切れるまで判りませんが、100時間程度は持ってほしいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする