VベルトLB形スーパー AG-X

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68444546 品番 SUPER AG-X LB33
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別LB形 有効ピッチ周長さ(inch)33 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法θ40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
除雪機のクローラ駆動用の動力伝達
その他業種

除雪機は特殊なサイズ機能がもとめられ、ホームセンターなどで近いサイズのベルトを使っても求める性能が発揮されず、ベルトのスリップや破断がたびたび起こり、メーカー部品の取り寄せは時間がかかり、値段も高いため思うような作業ができずにいましたが、求めるサイズが早く届きしかも値段もかなり安く満足しています。

対象商品:
68444774
2025-10-25
用途:
乗用草刈機に使用
菊本産業 様

いつも、買っています!
オーレックの乗用草刈機に使用していて、
とても長持ちします!

1人が参考にしています
対象商品:
68444564
2026-02-12
用途:
除雪機

流石に丈夫な感じがする 使うなら最初からこの商品を購入すれば交換の回数も少なくなると思いますよ

対象商品:
68444494
2025-08-19
用途:
農機のベルト交換
ガブリーヌ農園 様 (農・林・水産業)

オーダーして翌日に届きました。迅速対応で大変助かりました。

2025-02-01
用途:
メンテナンス
加藤建設株式会社 様

20数年前の除雪機のパーツを探していました。
適合品が見つかって助かりました。

2024-10-19
用途:
乗用草刈機の刈歯のベルト
農・林・水産業

前回購入したベルトの倍の金額でしたが、永く使用出来そうです。

対象商品:
68444512
2024-02-18
用途:
ヤンマー除雪機Je-765Hのシューター用ベルトに使用

走行用ベルトが伸びてきたのでついでにこちらも購入しましたが、ベルトを見た所ひび割れなどもなくまだまだ使えそうでした。前回交換から10年ほどたっていますがまだ数年は使えそうです。

対象商品:
68444713
2023-08-24
用途:
精米機のベルト

ベルト交換に大変な場所だったので通常のB-50からAG-XのLB-50に変えました。
スムーズに動いてます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする