身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68444656 品番 ST573AP-OTV
参考基準価格(税別)¥33,880 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 ワンタッチバックル付き作業ベルトが同送
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーU ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本 形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型 質量(kg)1.5 ベルト【作業ベルト】ワンタッチバックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
注意
フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする