正面

ST5801 膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) 谷沢製作所 68444699 ST5801 膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) 谷沢製作所 68444699

膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68444699 品番ST5801
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ST#573AP専用の膨張式救命胴衣
落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。
保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。
フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。
フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。
国土交通省型式承認品

材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)750 色(本体)レッド 浮力(kg)15〜

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする