ランヤードは専用の防水収納バッグ入り

ST5201(130)-KQ/TRP110 タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所 68444735 ST5201(130)-KQ/TRP110 タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所 68444735

タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68444735 品番ST5201(130)-KQ/TRP110
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード
2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。
巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
伸縮式ランヤードの長さは1100mm

質量(kg)1.11 落下距離(m)3.5〜4.4/3.9 ランヤード(長さ)(mm)700〜1600/850〜1600 最大使用質量(kg)〜130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする