コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68444967
品番
AP46937L
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
消費電力(W)
10.5
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質
二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
1.9
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.2
光束(Lm)
570
アズワン品番
64-9326-42
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。