ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68444985 品番AP42306L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。
黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。

消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光束(Lm)350 アズワン品番64-9321-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする