ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68445055 品番 AP47571L
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。

消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光束(Lm)270 アズワン品番64-9326-98 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする