消費電力(W)4.8
仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、埋込必要高:100mm、傾斜天井に取付可能(55°まで)、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)
長さ(mm)1300〜600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)100
高さ(mm)102
タイプ埋込取付
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
光束(Lm)375
アズワン品番64-9326-90
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75